BIG Basic Move″ vízvezeték szerszámtáska

Cikkszám: 00 21 06 HK S
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00 21 06 HK S
EAN / GTIN 4003773084266
Gyártó száma 00 21 06 HK S
L-szám L70010 1992
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Négy KNIPEX szerszámmal felszerelve, összesen 31 márkaszerszámmal, némelyik a DIN EN 60900 szabvány szerint VDE-ellenőrzéssel
  • Az alapba ágyazott teleszkópos fogantyú és két külső, könnyen futó görkorcsolya kerék
  • Két fém billenőzár és egy háromjegyű numerikus kódzár a fedél biztonságos lezárásához
  • Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez
  • Max. Teherbírás: 20 kg
  • 33 literes kapacitás
  • stabil, ergonomikus fogantyú
  • aBS anyagból készült, strapabíró kivitel, fekete színben
  • Körbefutó alumínium keret
  • Fém zsanérok
  • Dokumentumtartó rekesz a fedélben
  • Két kivehető, szennyeződéstaszító PP üreges kamrás panelből készült szerszámtábla 31 szerszámzsebbel, amelyekbe szerszámok helyezhetők
  • Első szerszámtábla tíz szerszámzsebbel és egy elasztikus hurokkal a fedéloldalon, valamint tizenegy keskeny és egy nagy szerszámzsebbel az alsó oldalon
  • Második szerszámtábla tíz keskeny szerszámzsebbel és egy elasztikus hurokkal az alsó oldalon, valamint egy dokumentumrekesszel a fedél felőli oldalon
  • Alaptálca, sajtókapoccsal rögzíthető, magassága 70 mm, betétekkel és fedőlappal tovább osztható, 13 nagyméretű szerszámtartóval és egy lapos rekesszel
  • Összesen 54 bővítési lehetőség

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 430mm 350mm
  • Méret magasság kívül (belül): 280mm 200mm
  • Méretmélység kívül (belül): 515mm 480mm

Tartalom:

  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® vízszivattyú fogó
  • 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® vízszivattyú fogó
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
  • 1 x 0022086 Wera hatlapfejű csavarkulcs készlet (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031582 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera csavarhúzó, Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera csavarhúzó, Phillips® 1162i (ph2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK® fűrész (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard laposecset (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard gipszkeverő edény (127 x 94)
  • 1 x 75075-040 Picard festő spatulája 40 mm, kiváló minőségű fa (40 mm)
  • 1 x 75060-005 Picard acél drótkefe, 5 soros (280 mm)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig villanyszerelő véső (250 x 10 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vízmérték Type 70 (30 cm)
  • 1 x 15212 Stabila asztalos ceruza
  • 1 x 90958 Heyco Express kulcs (M 10)
  • 1 x 1664000000 Heyco törőkés (18 mm)
  • 1 x 6135-0 cent csővágó (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban
  • 1 x L240 00055 Knipex mérce Stabila sorozat 400 (200 mm)
  • 1 x 3003010119 Rúthe lakatos kalapács, 300 g (300 g)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek