GARANT HPC MARÓ:

GARANT MasterSteel – Az acél mesterére talált.

Egyedülálló minőség, maximális pontosság és meggyőzően hosszú élettartam jellemzi az új GARANT MasterSteel HPC nagyoló marót.

A szamuráj kardja egy műalkotás – a hosszú tapasztalat és a kiemelkedő szaktudás a legjobb alkotóelemekkel egy csúcskategóriás szerszámot teremtett. A szamurájkard tökéletességéhez hasonlóan a GARANT MasterSteel HPC maró is új dimenziókat nyit meg a gyártási minőség területén.

Optimalizált geometriával, kiváló minőségű alkotóelemekkel és a legmodernebb gyártási módszerekkel a GARANT egy új forgácsoló generációt hozott létre!

A geometria a rendkívül nagy forgácstereknek köszönhetően kiváló forgácselvezetést és – egyidejűleg – megnövelt előtolási értékeket tesz lehetővé. A speciális fejlesztés következtében igényes anyagokban is kiemelkedő élettartamot és nyugodt járást eredményez. A szerszám teljesítményét egyenlőtlen osztás, dinamikus csavarvonal emelkedés és tökéletes minőségű köszörülés segíti.

Ez a tökéletes minőségű köszörülés a vágóél lekerekítésnél is megtalálható. A szerszám ezáltal nagyon homogén vágóéllel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot, csekély kopás és ezzel egyidejűleg jó felületminőség mellett. Az új fejlesztésű bevonat a válogatott, nagyteljesítményű alapanyaggal kombinálva szintén kiváló élettartamot biztosít.

GARANT MasterSteel – Imagefilm

Az acél mesterére talált: Az igazi tökéletesség titka az egyedülálló minőség, a maximális pontosság és a meggyőzően hosszú élettartam – mint a szamuráj kardjának tulajdonságai. GARANT MasterSteel – csúcskategóriás HPC maró.

GARANT MasterSteel meggyőzően teljesít minden acél-alapanyagban

Az új MasterSteel HPC maróval a legkülönbözőbb anyagterületek megmunkálása is lehetséges. A speciális fejlesztésű geometriával kitűnő eredmények érhetőek el nagyobb szilárdságú acélokban (szakítószilárdságokb.1000 N/mm² vagy magasabb).

A GARANT HPC maró ismertető jelei összefoglalva:

  • Dinamikus csavarvonal emelkedés a kiemelkedő nyugodt járás érdekében.
  • Vágóél lekerekítés a csekély kopás és jó felületek érdekében.
  • Nagy forgácsterek a nagy előtolások érekében.
  • Egyenlőtlen osztás a rezgésmentes járás érdekében.
  • Nagyteljesíményű alapanyag speciális bevonattal a kíváló élettartam érdekében.

ÜGYFÉLVÉLEMÉNY

„A legjobbra van szükségünk, hogy a legjobbak legyünk.“

A RIES-KRÁT ER-i „HAGER SONDERMAS CHINENBAU ” speciális gépgyár profitál a GARANT MasterSteel egyedülálló teljesítményadataiból. „Mi mindig a legjobbat keressük, feszegetjük a határokat. Ez a GARANT MasterSteel HPC maró generáció kitűnően illeszkedik filozófiánkhoz.“ mondta Michael Hager üzletvezető. „És teljesen egyértelmű: A legjobb nem csak maximális termelékenységet, valamint termékminőséget –és ezáltal elégedett ügyfeleket – jelent, hanem a számunkra attraktív gazdaságosságos működést is! Az új maró mostantól családi vállalkozásunk részét képezi!“

  • Nagyobb előtolás: A gyorsabb termelés érdekében.
  • Egyedülálló élettartam: A hosszabb termelés érdekében.
  • Kevesebb csere: A rövidebb gépi állásidők érdekében.

Michael Hager üzletvezető.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A maró teljes termékkínálatát megtalálja itt:




A MasterSteel teljes termékkínálatához