Ön is szívesebben beszél hozzáértő szaktanácsadókkal?
1400 kiválóan képzett szaktanácsadó egészen speciális ismeretekkel. Legyen szó akár egy telefonos felvilágosításról, akár egy mélyreható, egyéni helyszíni tanácsadásról.
Szaktanácsadóink folyamatos intenzív képzésben részesülnek, ezáltal mindig a műszaki fejlődés legújabb fokán állnak. Ily módon mindig megtaláljuk az Ön számára a megfelelő megoldást. Nálunk nem csupán a legjobb terméket kapja meg, hanem tőlünk azt is megtudja, hogyan alkalmazza azt optimálisan. Legyen szó a forgácsolási jellemzőkről a tökéletes forgácsoláshoz, ötletekről gyors befogószerkezeteket illetően, vagy akár tanácsokról µ pontosságú mérésekhez. Szaktanácsadóinknak mindenre van tökéletes megoldásuk. Ha mégsem lenne, akkor találnak egyet.
Kérdéseivel és problémáival az alábbi szaktanácsadókhoz fordulhat:
- 570 utazó tanácsadó kiterjedt szaktanácsadást nyújt. A hatékony szerszámbeszerzéstől egészen a fenntartható termelékenységnövelésig.
- Több mint 100 képzett szakember átfogó tapasztalattal, hogy Ön megbízhatóan, gazdaságosan forgácsolhasson és munkájával kimagasló eredményeket érjen el.
- 40 méréstechnikai szakember professzionális tanácsadást kínál, a gyártótól függetlenül – vagy Önnél, vagy tíz bemutató központunk egyikében.
Ennek köszönhetően mindig a legpontosabb méréstechnikai megoldással biztosíthatja termékei minőségét. - 20 tapasztalt tanácsadó az Ön testre szabott üzemberendezésének kialakításához
- 27 eBusiness szakember tartósan optimalizálja az Ön folyamatköltségeit
Ha pedig bármikor gyors válaszra van szüksége egy technikai kihívás megoldásához, több mint 400 szakértő áll különböző hotline szolgáltatásokkal a rendelkezésére.
Egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlan.