{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Működő ⌀ D | 10 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
| Száralak | Weldon szár | |
| Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
| Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
| Belső hűtés | igen | |
| Lapkaméret | 19 | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Teljes hossz Lges | 68 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Rögzítőcsavar | 219859 | |
| Forgácshornyok száma | 1 | |
| Termék fajtája | Gewindefräser |
| Cikkszám | 218050 10/20 | |
| EAN / GTIN | 4045197645517 | |
| Gyártó száma | 218050 10/20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |