Prometno ogledalo, pravokutno, tip: 60X80

Artikl br.: 994455 60X80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 60 cm
širina 80 cm
Udaljenost za promatranje 0 m - 20 m
Vrsta proizvoda Zaštitno ogledalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 994455 60X80
EAN / GTIN 8720598312652
Broj proizvođača 320-300
Proizvođač/odgovorna osoba JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Opis

Izvedba:

Za bolji pregled teško vidljivih i opasnih prometnih putova i nepreglednih industrijskih postrojenja. Smanjenje opasnosti od nezgode. Od akrilnog stakla otpornog na udarce.
Za više sigurnosti na nepreglednim prometnim putovima, bez izobličenja. Poliesterski okvir otporan na udarce s reflektirajućom crveno-bijelom 3M folijom.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u otvorenom i zatvorenom.

Opseg isporuke:

Uključuje montažni držač 48 – 90 mm.