{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
| Debljina police | 25 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Utični regal | |
| Materijal | pocinčano | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 756 mm | |
| Dubina | 536 mm | |
| Visina regala | 2.000 mm | |
| Dubina regala | 500 mm | |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 756 mm | |
| Širina police | 750 mm | |
| Dubina police | 500 mm | |
| Broj polica | 5 | |
| Broj okvira za profil | 1 | |
| maksimalno opterećenje polja | 1.300 kg | |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal | |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |
| Broj artikla | 990506 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514204943 | |
| Broj proizvođača | 12755-75 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |