Stojeća pepeljara, tip: 1

Artikl br.: 987311 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen punjenja 1,7 l
Visina 1.020 mm
Stup ⌀ 75 mm
⌀ baze 175 mm
Vrsta proizvoda Pepeljara

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987311 1
EAN / GTIN 4044917426641
Broj proizvođača 6288
Proizvođač/odgovorna osoba Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Opis

Izvedba:

Jednostavno rješenje kojim se štedi prostor, otporno je na sve vremenske nepogode i drži otpad pušača pod nadzorom.
Korpus pepeljare izrađen je od nehrđajućeg čelika s praktičnim gornjim dijelom, koji omogućuje sigurno gašenje cigarete na praktičnoj visini. Trobridni završetak omogućuje jednostavno pražnjenje pepeljare. Također se sprječava nenamjerno otvaranje.
Dno se može pričvrstiti klinovima, čime postaje stabilno.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje na pod, trobridni ključ za otvaranje i pražnjenje.