{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 150 kg | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Serija | TEXON | |
| Izvedba | s kotačićima | |
| Širina sjedala | 480 mm | |
| Dubina sjedala | 455 mm | |
| Visina naslona | 625 mm | |
| Vrsta podešavanja po visini | Poluga za postavljanje visine | |
| Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
| Područje podešavanja visine | 450 mm - 620 mm | |
| Nosivost | 150 kg | |
| Materijal sjedala | Tkanina | |
| Boja materijala sjedala | crno | |
| Izvedba križnog postolja | Set valjaka | |
| Sinkronizirana mehanika | Da | |
| Izvedba kotačića | Sigurnosni dvostruki kotačići za tvrde podove | |
| Težina | 18 kg | |
| Standard | EN 61340-5-1 | |
| Vrsta proizvoda | ESD okretna radna stolica |
| Broj artikla | 972711 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003884 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |