{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,5 mm | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| širina | 1.420 mm | |
| Ugradbena visina | 160 mm | |
| Jedinica podjele | 13E | |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Vrsta struje | AC | |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
| Broj utičnica tipa F | 4 | |
| Tip utičnice | F | |
| prikladno za tipove | 1500 | |
| Vrsta proizvoda | Strujni modul |
| Broj artikla | 972203 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406167646 | |
| Broj proizvođača | 972203 1500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |