{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,5 mm | |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Korisna širina | 880 mm | |
| Korisna dubina | 300 mm | |
| Ugradbena visina | 80 mm | |
| Područje podešavanja dubine | 110 mm | |
| Izvedba police | standard | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 972111 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167431 | |
| Broj proizvođača | 972111 1000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |