Podna prostirka, išarana tamno siva boja, širina × duljina: 100X135cm

Artikl br.: 964450 100X135
Cijena po 1 Piece (343,91 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina × duljina (cm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: otporna na ulje; teško zapaljiva
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca Pod
Svojstvo materijala otporna na ulje; teško zapaljiva
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina 135 cm
širina 100 cm
Debljina 16 mm
Tvrdoća prema Shoreu A 55
Materijal Nitrilna guma (NBR)
Boja išarana tamno siva boja
Klasa zaštite od požara Bfl-s1
Težina 20 kg
Vrsta proizvoda Prostirka za radno mjesto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 964450 100X135
EAN / GTIN 4067263476771
Broj proizvođača 964450 100X135
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prostirke za industrijska radna mjesta za srednje do teške zahtjeve. Ergonomska gumena prostirka prikladna je za suha i mokra radna mjesta za hodanje i stajanje. Površina prostirke ima optimalno usklađenu točku okretanja i vrlo dobru otpornost na klizanje te dobro ležanje. Sa svih strana kosi rubovi osiguravaju pristup bez zapinjanja. Površina koja se vrlo lako čisti sa svojstvima reflektiranja svjetlosti.
Podna prostirka otporna na ulje ima protupožarnu klasu Bfl-s1.
Zbog elastičnih svojstava gumene smjese i posebne geometrije na stražnjoj strani, prostirka ima posebno amortizirajuće i aktivirajuće djelovanje te štiti od nezdrave hladnoće. Izdržljiva prostirka, pogodna za rad u više smjena.
Električno vodljiva, površinski otpor manji od 107 Ω. Prostirka je označena ESD sigurnosnom oznakom.

Standard:

DIN EN 61340-4-1

Opseg isporuke:

Prostirka s ESD priključkom za uzemljenje (otvor za priključak za uzemljenje može se slobodno odabrati, priključak morate montirati sami).