{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | SB5 | |
| Volumen punjenja | 0,7 l | |
| Visina | 75 mm | |
| širina | 100 mm | |
| Dubina | 160 mm | |
| Unutarnja širina | 83 mm | |
| Unutarnja dubina | 134 mm | |
| Materijal | Polietilen | |
| Boja | žute | |
| pripremljeno za poklopac | Da | |
| pripremljeno za EAN kod na poleđini | Ne | |
| pripremljeno za prozorčić | Da | |
| pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal | Ne | |
| s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
| Mogućnost natpisa | pomoću traka za označavanje | |
| Aretiranje u ladicama | Ne | |
| Sadržaj po pakiranju | 25 | |
| Vrsta proizvoda | Skladišna kutija s prozorčićem |
| Broj artikla | 963322 SB5 | |
| EAN / GTIN | 4009292801056 | |
| Broj proizvođača | VPE 19100573 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |