Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 26×20G, visina fronte ladica / tip: 75/1

Artikl br.: 950370 75/1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Korisna površina ladice u G: 26×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×20
Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 650 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 0,937 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 950370 75/1
EAN / GTIN 4062406152840
Broj proizvođača 950370 75/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×20G.

Odgovara:

Ladice 26×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 75
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 4 × vel. 75
Utična pregrada 5G br. 951751: 11 × vel. 75
Utična pregrada 6G br. 951761: 2 × vel. 75