Garderobni ormar s cilindričnom bravom, broj odjeljaka: 2

Artikl br.: 949072 2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odjeljaka Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Visina 2.000 mm
širina 800 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 32
Dubina u G 20
korisna visina po odjeljku 1.840 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina 1.430 mm
po odjeljku za odjeću korisna širina 340 mm
po odjeljku za odjeću korisna dubina 450 mm
po polici za šešir korisna visina 370 mm
po polici za šešir korisna širina 340 mm
po polici za šešir korisna dubina 450 mm
Broj odjeljaka 2
Broj polica, fiksnih 1
Broj šipki za odjeću 1
prikladno za kacigu Da
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Izvedba podgradnje Podnožje
Kosi krov Ne
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci Da
Ventilacijski otvori na vratima Ne
Mogućnost skidanja podnožja Ne
Moguće posebno lakiranje da
Težina 85,3 kg
Izvedba brave Cilindrična brava sa zatikom
Standard DIN 4547
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 949072 2
EAN / GTIN 4069515041416
Broj proizvođača 949072 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrata s graničnikom. Plastični klizni dio na podnožju. Visina podnožja 80 mm. Visina okvira 40 mm. Okvir i podnožje u ravnini s vratima. Prićvršćena krilna vrata. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka. S cilindričnom bravom u pomičnoj ručki.
Unutarnja oprema: po 1 polica s 3 kuke za odjeću.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.