Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 8

Artikl br.: 949032 8
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odjeljaka Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 1.850 mm
širina 800 mm
Dubina 520 mm
korisna visina po odjeljku 370 mm
korisna širina po odjeljku 342 mm
korisna dubina po odjeljku 472 mm
Broj odjeljaka 8
za lokot da
za lokot s ⌀ luka do 6 mm
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Izvedba podgradnje Aluminijske noge
Kosi krov Ne
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci Da
Moguće posebno lakiranje da
Pločica s imenom Da
Težina 76 kg
Izvedba brave Okretna brava
Standard DIN 4547
Vrsta proizvoda Ormar s pretincima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 949032 8
EAN / GTIN 4069515040471
Broj proizvođača 949032 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus ormara za odjeću ima plastične klizne elemente u podnožju i uklonjivu podnu ploču s prednje strane. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.
S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.