{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 1.170 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Širina u G | 40 | |
| Dubina u G | 28 | |
| Podnožje, korisna visina | 645 mm | |
| Podnožje, korisna širina lijevo | 700 mm | |
| Podnožje, korisna širina desno | 223 mm | |
| Mjere poklopca pisača | 346×290 mm | |
| ⌀ kotača | 125 mm | |
| Vrsta utikača, ulaz | F | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
| Težina | 97 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |
| Broj artikla | 948222 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074333 | |
| Broj proizvođača | 948222 DE | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |