{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
| širina | 950 mm | |
| Debljina | 40 mm | |
| Područje primjene | Regal | |
| Težina | 4 kg | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 944195 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406151768 | |
| Broj proizvođača | 944195 40 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |