Aluminijska eloksirana cijev duljine 3000 mm, tip: 1

Artikl br.: 935810 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 3.000 mm
⌀ cijevi 30 mm
Vrsta proizvoda Pričvrsni materijal za ljestve regala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Broj proizvođača 935810 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za izgradnju sustava vodilica potrebno je br. 935810, 935811, 935812 vel. R i L.
Pozor: za svaki otprilike 1,00 m cijevi treba predvidjeti jedan držač razmaka.

Odgovara:

Ljestve za regal br. 935800.