Izvedba:
Opremljen s 2 modula br.
928470 vel. DE250V/1.
Od čeličnog lima u
modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s
kabelom i
utičnim spojem. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonoj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.
Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):1 × blok razdjelnika br.
928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,
Uključuje 1 × konektor 5-polni br.
928490 vel. 5 za napajanje.
Opis:
Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):- Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
- Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
- Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
- Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE) - Klasa zaštite 1
- Klasa zaštite IP 20.
Lakiranje:
Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.
Napomena:
- Prikladno za montažu na radnu ploču.
- Nije prikladno za montažu između potpornih stupova.
- Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!
Warning:
Namjenska upotreba- Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju.
- Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
- Komponente montirajte samo koristeći za to predviđene rupe. Preinake vršite samo pomoću odobrenog pribora tvrtke Hoffmann Group.
- Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
- Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
- Koristiti samo u suhom okruženju.
Nepropisna upotreba- Nemojte ništa stavljati na radionički stol.
- Nemojte prevoziti osobe.
- Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
- Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
- Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
- Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
- Ne raditi preinake na vlastitu ruku.