Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina: 200mm

Artikl br.: 927720 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 200 mm
širina 600 mm
Dubina 650 mm
Korisna visina 125 mm
Korisna širina 550 mm
Korisna površina za ladice 125 mm
Broj ladica 0
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Izvedba za individualno opremanje
Težina 9,6 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927720 200
EAN / GTIN 4062406111649
Broj proizvođača 927720 200
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus 24G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Kod opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.
Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.