Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 12×20G, duljina ploče: 1000/3mm

Artikl br.: 922057 1000/3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 950
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 12×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija vario
Visina 950 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, visina 400 mm
Kućište ladice, širina 400 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 325 mm
Korisna širina ladica 300 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 12
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 3
Težina 79 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 922057 1000/3
EAN / GTIN 4062406083632
Broj proizvođača 922057 1000/3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 150

Opseg isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju. Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo u za to predviđene rupe.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima iz Hoffmann grupe.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol. Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "vario" Prikaži sve