{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina | 2.355 mm | |
| širina | 1.305 mm | |
| Dubina | 1.040 mm | |
| Širina površine za stajanje | 1.200 mm | |
| Dubina površine za stajanje | 800 mm | |
| Ulazni džepovi dimenzija A | 200 mm | |
| Ulazni džepovi dimenzija D | 80 mm | |
| Ulazni džepovi razmak B | 600 mm; 190 mm | |
| Nosivi teret | 300 kg | |
| Prihvat viličar | Poprečni ili uzdužni prihvat | |
| Težina | 139 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radno postolje |
| Broj artikla | 919980 1040X1305 | |
| EAN / GTIN | 4052462065697 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |