Transportna kolica T3, tip: T32

Artikl br.: 918520 T32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T32
Visina 915 mm
širina 970 mm
Dubina 509 mm
Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Visina nosive površine 195 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 250 kg
Materijal kotača Poliuretanska prevlaka
Težina 20 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Broj proizvođača 918520 T32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

1 utovarna površina.
Varena čelična konstrukcija, platforma od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na grebanje.
Drška s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima.

Dodatni pribor:

Perforirana stjenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.