Kutna stezaljka „KT5”

Artikl br.: 860400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača KT
ukupna duljina 225 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Broj proizvođača KT5-1CP
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Luk za pričvršćenje na vodilicu putem vijka. Brunirano vreteno s odvojivom kapicom.

Upotreba:

U kombijaciji s čeličnim stegama za prihvat na ravne i kutne vodilice kao i za stezanje s tri strane. Ali također za podupiranje vodilice prilikom stezanja s vrlo dugačkim čeličnim stegama za stabilizaciju steznog pritiska.

Odgovara:

Čelične stege s maksimalnim presjekom vodilica 45×12 mm.