Skalpel od nehrđajućeg čelika, s 1 lomljivom oštricom 30° Razar Black, širina oštrice: 9mm

Artikl br.: 844960 9
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 160 mm
Duljina cilindričnog dijela 73 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 7
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Broj proizvođača DC390B
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Tanki skalpel od plemenitog čelika u crnoj boji za vrlo precizne i čiste rezove. S 1 lomljivom oštricom (slično br. 844918 vel. 10), 7 stupnjeva, širine 9 mm, 30°.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 844910 vel.10 – 844918 vel. 10.