Kliješta za skidanje izolacije, za presjek vodova: 6mm2

Artikl br.: 728720 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
697 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
za presjek vodova 0,2 mm2 - 6 mm2
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728720 6
EAN / GTIN 4045197166579
Broj proizvođača 728720 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrst alatni čelik prevučen plastičnim oblogama.

Prednost:

Bez dužinskog ograničenja kraja izolacije, to jest moguće je skinuti izolaciju s kabela na sredini.