Precizni nož za skidanje izolacije s rezačem za žicu, za ⌀ vodiča: 025-08mm

Artikl br.: 728540 025-08
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ vodiča (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača PWS-PLUS 002
za ⌀ vodiča 0,25 mm - 0,8 mm
za presjek vodiča AWG 30-20
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728540 025-08
EAN / GTIN 4011391400252
Broj proizvođača 40025
Proizvođač/odgovorna osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Izvedba:

Promjer skidanja izolacije podesiv je u stupnjevima od 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 i 0,80 mm ⌀. S integriranim rezačem žice.