{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Rezna oštrica | vrlo fina oštrica | |
| Duljina glave | 10 mm | |
| Širina glave | 10 mm | |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,6 mm | |
| Materijal | Ugljični čelik (C70) | |
| Površina | fosfatirano bez refleksije | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 726922 130 | |
| EAN / GTIN | 4062406395056 | |
| Broj proizvođača | 726922 130 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |