{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 160 mm | |
| Duljina čeljusti | 47 mm | |
| Oblik otvora ključa | plosnat | |
| Standard | DIN ISO 5745; DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina kliješta | kromirano | |
| Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
| Broj artikla | 711300 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773001904 | |
| Broj proizvođača | 30 16 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |