{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 140 mm | |
| Duljina čeljusti | 28 mm | |
| Oblik otvora ključa | plosnati | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
| Površina kliješta | kromirani | |
| Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
| Broj artikla | 710401 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773042464 | |
| Broj proizvođača | 20 05 140 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |