Grip kliješta PLUS s podesivom donjom čeljusti, ukupna duljina: 230mm

Artikl br.: 708901 230
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 230 mm
Duljina čeljusti 40 mm
Stezni raspon za okrugli materijal 80 mm
Stezni raspon za kutni materijal 40 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 708901 230
EAN / GTIN 3662424019821
Broj proizvođača 500A
Proizvođač/odgovorna osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Jednostavno i sigurno spajanje slijepih matica za zakovice. Brzo i jednostavno otvaranje preko prekidača na donjoj dršci. S velikim rasponom i velikom dubinom stezanja, brzo namještanje u 4 pozicije s dodatnim finim namještanjem. Donja čeljust duboko urezana za stezanje U i kutnih profila, cijevi i dr. Razdvojene stezne čeljusti i naročito čvrsto tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Kliješta potpuno niklana.

Upotreba:

Za sigurno pridržavanje profila, ravnog materijala i cijevi. Sila stezanja može se namještati do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-molibden-vanadij čelika; kovano u ljevačkom kalupu.