Univerzalna grip kliješta, ukupna duljina: 250mm

Artikl br.: 708355 250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Duljina čeljusti 45 mm
Stezni raspon 60 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Broj proizvođača 501AMP
Proizvođač/odgovorna osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

S jednoručnom blokadom i deblokadom. Tipka za kontroliranu deblokadu bez trzaja. Gornja čeljust s izglodanim žlijebom za prihvat cijevi manjeg promjera.

Upotreba:

Za sigurno i brzo stezanje profilnog i ravnog materijala. Sila stezanja može se namještati do 10.000 N.