{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 3840/1 TS | |
| Imbus | 1,5 mm | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| ukupna duljina | 25 mm | |
| Profil progona | 6-kutni odvijač | |
| Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
| Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
| Broj artikla | 675494 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288111197 | |
| Broj proizvođača | 05071070001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |