Precizni bit za Phillips, 1/4 cola C 6,3, veličina / ukupna duljina: 0/25mm

Artikl br.: 675281 0/25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PrecisionBits
Standard DIN ISO 1173
Veličina križnog proreza 0
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Broj proizvođača C6.190/0

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Izrazita elastičnost i žilavost skupa s velikom tvrdoćom osigurava dugi vijek trajanja. Vrhovi visoke preciznosti osiguravaju savršen dosjed u vijku i „Anti-Cam-Out“. Nano premaz je istodobno kodiranje boje i atraktivna antikorozivna zaštita.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.