{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina oštrice b | 4 mm | |
| Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
| ukupna duljina | 85 mm | |
| Profil progona | Ravni odvijač | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 664122 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263013662 | |
| Broj proizvođača | 664122 4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |