6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola S prevlakom TiN, 6-kut: 14mm

Artikl br.: 643233 14
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
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 14 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 24,6 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Izvedba S prevlakom TiN
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
s kuglastom glavom Ne
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 643233 14
EAN / GTIN 4000896046898
Broj proizvođača 986-14
Proizvođač/odgovorna osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Vrh nastavka s TiN prevlakom, za visoke sile spajanja i otpornost na trošenje.S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Optimalno prikladno za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Čahura od krom-vanadij čelika, kromirano, ne ljušti se. Vrh nastavka od specijalnog čelika s TiN oblogom.