{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| ukupna duljina | 264 mm | |
| Broj zubi | 72 | |
| Radni kut | 5 stupanj | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | kromirani | |
| sa zglobnom glavom | Ne | |
| s okretnom glavom | Ne | |
| s izbacivačem | Da | |
| s funkcijom čekića | Ne | |
| s QuickRelease-om | Ne | |
| Glava račne može se skinuti s drške | Ne | |
| Okretna ručka | Ne | |
| kontinuirano izvlačenje | Ne | |
| Prihvatna rupa na završetku drške | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Račna |
| Broj artikla | 640435 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406798437 | |
| Broj proizvođača | 640435 1/2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |