{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj dijelova | 26 | |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
| Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 mm | |
| Pakiranje | ABS plastična kutija | |
| Duljina | 357 mm | |
| širina | 174 mm | |
| Visina | 47 mm | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 634318 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406230777 | |
| Broj proizvođača | 634318 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |