{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Imbus | 1,5 mm | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Duljina krakova | 91,5×15,5 mm | |
| Profil progona | 6-kutni odvijač | |
| Površina | fosfatirano | |
| Dugačka izvedba | Da | |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |
| Broj artikla | 627325 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197922069 | |
| Broj proizvođača | 627325 1,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |