Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX8

Artikl br.: 625406 TX8
Novi proizvod
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
179 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Torx® profil TX8
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 140 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
Površina kromirano
Vrh crne boje, kaljeno
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625406 TX8
EAN / GTIN 7610733296934
Broj proizvođača 38400.8-60 GR

Opis

Izvedba:

SwissGrip Evo-Kraftheft omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Rad bez zamora zahvaljujući modificiranom kružnom obliku. Visokotehnološka 3-komponentna materijalizacija poboljšava kemijsku i mehaničku otpornost. Ručke u boji „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave veličine.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.