Odvijač za Torx®, kratki, s T ručkom, Torx® profil: TX6

Artikl br.: 625221 TX6
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
437 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX6
Duljina cilindričnog dijela 35 mm
ukupna duljina 70 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrh crni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625221 TX6
EAN / GTIN 4045197950376
Broj proizvođača 625221 TX6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastična poprečna ručka otporna na udarac. Vrh od specijalnog vanadij čelika, mat kromiran, vrhovi crni.