Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, fosfatiran, broj ključeva: 12

Artikl br.: 615910 12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 12
Položaj ključa 75 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina fosfatiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 615910 12
EAN / GTIN 4045197385635
Broj proizvođača 615910 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
HOLEX − S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

HOLEX − Krom-vanadij čelik, fosfatiran.

Opseg isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34