Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 6X7mm

Artikl br.: 615900 6X7
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
148 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 6 mm
Širina ključa 2 7 mm
Duljina ključa L 167 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 11 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 12 mm
Površina fosfatiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 615900 6X7
EAN / GTIN 4045197385338
Broj proizvođača 615900 6X7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.