{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa 1 | 8 mm | |
| Širina ključa 2 | 9 mm | |
| Duljina ključa L | 180 mm | |
| maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14 mm | |
| maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 15 mm | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 615700 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4045197160584 | |
| Broj proizvođača | 615700 8X9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |