{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa 1 | 12 mm | |
| Širina ključa 2 | 13 mm | |
| ukupna duljina | 170 mm | |
| maksimalni ⌀ prstena D1 | 24,6 mm | |
| maksimalni ⌀ prstena D2 | 26,5 mm | |
| maksimalna visina prstena h1 | 8,9 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 | 9 mm | |
| Broj zubi | 5 | |
| Radni kut | 5 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Krom-vanadij čelik | |
| Površina | mat kromiran | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 614845 12X13 | |
| EAN / GTIN | 4045197415899 | |
| Broj proizvođača | 614845 12X13 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |