{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Postupak brušenja | Brušenje alata | |
| Sredstvo za brušenje | kubični bornitrid | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | CBN | |
| Granulacija | B126 | |
| Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS. | |
| Oblik | 12C2F | |
| ⌀ ploče D | 100 mm | |
| Širina ploče T | 21 mm | |
| brusna prevlaka, širina W čeona strana | 5 mm | |
| brusna prevlaka, visina X | 4 mm | |
| brusna prevlaka, širina U | 5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Brusni tanjur |
| Broj artikla | 597410 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176005566 | |
| Broj proizvođača | 600556 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |