Cilindrična četka Žica od mjedi, ⌀ četke D1: 3mm

Artikl br.: 578300 3
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
1.180 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 3 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Radna dužina L3 100 mm
Vrsta proizvoda Cilindrična četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 578300 3
EAN / GTIN 4017359082010
Broj proizvođača 542741
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Spirala od uvijenih žica od mjedi.
Ukupna duljina 300 mm, duljina četki 100 mm.

Upotreba:

Za ručno čišćenje i skidanje srha cijevi, provrta itd.