• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Kupolasta četka X-LOCK, INOX žica 0,30 mm, ⌀ četke: 60X-LOCKmm

Artikl br.: 573210 60X-LOCK

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija X-LOCK
Materijal opreme INOX žica
⌀ četke D1 65 mm
Debljina svornjaka 0,3 mm
Duljina obruba H1 20 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 573210 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119198
Broj proizvođača 4007220119198
Proizvođač/odgovorna osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.
S X-LOCK brzozateznim sustavom za brzu izmjenu četki bez korištenja alata.

Upotreba:

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijava

Osoba za kontakt

Set commission

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu