Mini brusna traka ⌀ 90×100 mm, 337DC, granulacija: 280

Artikl br.: 568534 280
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,89 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    6,57 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
521 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 280
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ brusne trake 90 mm
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 289 mm
oznaka proizvođača 337DC
3M oznaka granulacije A065
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 568534 280
EAN / GTIN 8718734418597
Broj proizvođača 7000067813
Proizvođač/odgovorna osoba Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Brusno zrno prešano u definirane oblike. Velika gustoća zrna za maksimalan vijek trajanja. Bez nakupljanja odvojenih čestica zahvaljujući kanalima za odvođenje. Ravnomjerna obrada površine tijekom čitavog procesa brušenja, i kod tankih limova.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.