Lepezasti brusni disk speed ZA, plosnati, ⌀ 178 mm, granulacija: 60

Artikl br.: 565296 60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,87 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    4,90 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
991 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravni
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 565296 60
EAN / GTIN 4062406159665
Broj proizvođača 565296 60
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Visokokvalitetni cirkon-korund (ZA) za visoku učinkovitost brušenja.
  • Disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.
  • Univerzalno prikladan za čelik i INOX.
  • Najbolji rezultati na kutnim brusilicama svih razreda učinkovitosti.

speed – Plosnati raspored lamela za veliki volumen narezivanja i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.